規格CAT6A
ケーブル長(m)3
ケーブル外径(Φmm)6.5
爪折れ防止あり
色グレー
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])26
適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダード
対数(P)4
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500