LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53109106 品番 KB-T6ASTP-10GY
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。
対応温度範囲が‐40〜85℃の幅広い温度範囲に対応しています。
取り回しがしやすい柔らかケーブル外被を採用しています。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
ツメ折れ防止カバーを採用しています。

規格CAT6A ケーブル長(m)10 ケーブル外径(Φmm)6.5 爪折れ防止あり グレー 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])26 適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード 対数(P)4 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする