KB-T8FL-01BK LANケーブル サンワサプライ 53109158

KB-T8FL-01BK LANケーブル サンワサプライ 53109158
KB-T8FL-01BK LANケーブル サンワサプライ 53109158
KB-T8FL-01BK LANケーブル サンワサプライ 53109158
KB-T8FL-01BK LANケーブル サンワサプライ 53109158
KB-T8FL-01BK LANケーブル サンワサプライ 53109158

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード53109158品番KB-T8FL-01BK
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。
帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。
2.8mm×8.5mmのフラット薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。
また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。

規格CAT8ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)2.8×8.5爪折れ防止ありブラックコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])30仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/100%導通検査/色配線:T568B(TIA/EIA-B)/耐ノイズ:◯コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応難燃性UL1581(ULVW-1)垂直燃焼試験対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)2.8×8.5伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000ケーブルタイプフラット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする