ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。
1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。
IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示)
DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。
通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。
(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。