曜日別特売
LAN-NFC241 光メディアコンバータ サンワサプライ 53109867

LAN-NFC241 光メディアコンバータ サンワサプライ 53109867
LAN-NFC241 光メディアコンバータ サンワサプライ 53109867
LAN-NFC241 光メディアコンバータ サンワサプライ 53109867
LAN-NFC241 光メディアコンバータ サンワサプライ 53109867
LAN-NFC241 光メディアコンバータ サンワサプライ 53109867

光メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53109867品番LAN-NFC241
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

10/100TX-100FX用光メディアコンバータ
マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能
広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現
LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載
光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載
片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載
標準でDINレールへの取付けが可能
小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。
AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。

付属品DINレールブラケット仕様(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック質量(g)131使用温度範囲(℃)-40~70適合規格IEEE802.3/u準拠コネクタ形状SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×49×56電源電圧(V)DC4.5~50電源コード(DC電源端子仕様)24~12AWG光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)入力端子(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子使用環境湿度(%)10~90伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする