ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53110314 品番MA-WBL153R
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。

ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)※カウント切替えボタン付 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 無線通信方式2.4GHzRF電波方式 付属品レシーバー×1、テスト用単4電池×2本、取扱説明書 仕様静音あり、レシーバー収納あり 電源電池式 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線 分解能1000・1600カウント/インチ インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続動作時間約406時間 連続待機時間約26000時間 ホイール数1個 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 使用可能日数約327日
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単3アルカリ電池使用時)
※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:453

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする