拡声器スピーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53110524 品番MM-SPAMP10
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320〜400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。

付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源AC100V〜240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W)60 ケーブル長(m)約4 連続使用時間(時間)マイク使用:約10〜12程度、音楽再生時:約5〜6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性65Hz〜20KHz、【マイク】50Hz〜13000Hz バッテリー電圧(V)18.5 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) バッテリー容量(mAh)4000 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53110524
2024-04-02
用途:
町内会のイベント等に使用
その他業種

ワイヤレスマイクの使用時で、on・offの仕方が判らない。(使用前に取扱説明書を詳しく読んでいないためか?)
ワイヤレスマイクのディスプレーが暗く、判読しづらく、見づらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする