画像準備中

ターミナル ブロック マーカー タグ ブランク 5MM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53110656 品番XBMZB5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様アクセサリー タイプ:ブランク マーカー ストリップ センターラベリング用(10のストリップ) 適合製品:XB シリーズ 5mm W ターミナルブロック レジェンド:ブランク(ノーレジェンド) ピッチ間隔- 製品群:XB シリーズ アズワン品番65-1519-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする