タブレットケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53110926 品番PDA-IPAD1617BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

対応機種iPad 10.2 特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃 材質シリコンポリカーボネート ブラック タイプケース型 ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53110926
2023-08-17
用途:
機械のリモートメンテナンス
製造業

落下防止のハンドホルダーバンドと、ベルトがあり高所でも安心して使えます。
ケースの構造もシリコンで衝撃吸収し外側もプラスチックで堅牢です。
とても良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする