曜日別特売
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075

PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075
PLK-TW4W ロッカー サンワサプライ 53111075

ロッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード53111075品番PLK-TW4W
参考基準価格(税別)¥106,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。
カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。
個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き
背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。
ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。
鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。
初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。

付属品アジャスター、番号検索工具×1本仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト使用工具手袋耐荷重(kg)200キャスターなしフレーム色ホワイトアジャスターあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする