ターミナル ブロック PCB 3 ポジション 30-12AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111207 品番1546074-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:3mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 色:ブラック アズワン品番65-1401-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする