キーボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111233 品番SKB-SL33BK
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。
キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。
標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります
音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き

接続方式有線 インターフェースUSBHID1.1準拠 キーストローク(mm)2.3±0.3 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) キー方式パンタグラフ キー配列日本語 付属品取り扱い説明書 材質ABS ケーブル長(m)1.6 対応OS【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状USBAコネクタオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力58±8g キー数112 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 消費電流50以下
注意
※対応機種はUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53111233
2022-09-09
用途:
デスクワーク
日之出工業株式会社 様

商品が到着して、開封してUSBケーブルを差しただけで、特に設定などの変更もしないで、そのまま使えました。パソコンはHPのデスクトップでWindows10です。パソコンを買った時から使っていたHP純正のキーボードに比べて薄く幅も奥行きもコンパクトでした。操作性も特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする