ターミナル ブロック ジャンパー 3WAY 9.5MM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111259 品番600RJS-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:単列および複列のフラットマウント熱硬化性ターミナルブロック ポジション数:3 ピッチ間隔9.5mm 製品群:- 本体 材質:真鍮 アズワン品番65-1403-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする