ターミナル ブロック バリア 4 ポジション 22-12AWG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111338 品番1546306-4.
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:20A 定格電圧:300V 製品群:- アズワン品番65-1412-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする