284506-2 ターミナル ブロック プラグ接続可能 2WAYS MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1個 284506-2 53111399

ターミナル ブロック プラグ接続可能 2WAYS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111399 品番284506-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):30AWG to 14AWG 導体部 CSA:2mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:11A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1659-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする