ターミナル ブロック ヘッダ R/A 3WAY TH

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111435 品番2350513-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5mm ポジション数:3 定格電流:16A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:2350513 シリーズ アズワン品番65-1386-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする