ターミナル ブロック ワイヤー TO BRD 4POS 16AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111469 品番282836-4
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:13.5A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Termi-Blok 5mm PCB Mount シリーズ SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CSA UL コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト RMS 電流(Irms):13.5A 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:1.5mmイ 動作電圧:250V アズワン品番65-1341-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする