電源タップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53111897 品番 TAP-SP217-5
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。
消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。
又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。
スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。
【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

電源コード(m)5 スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 アズワン品番64-0911-60 マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)395 USBポートなし バリスタ電圧(V)240 雷ガード 耐トラッキング
注意
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。135%オーバー時(2025W)約1時間200%オーバー時(3000W)約4〜50秒300%オーバー時(4500W)約0.8〜12秒500%オーバー時(7500W)約0.3〜4秒*室温25℃の場合<ブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押して再度お使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53111897
2025-07-20
用途:
オフィス
国立大学法人佐賀大学 様 (教育・研究機関)

タップ自体の厚さがあまり厚くなく、裏面の磁石で机に固定できるので、重宝してます。

対象商品:
53111888
2022-05-17
用途:
台所
製造業

スリムで使いやすいです。マグネット付きで格納も楽でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする