ターミナル ブロック マーカー 1 TO 4 9.53MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111934 品番MS-4-140
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:140 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 4 ピッチ間隔9.53mm 製品群:- アズワン品番65-1610-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする