ターミナル ブロック マーカー 1 TO 6 14.3MM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111977 品番MS-6-142
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:142 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 6 ピッチ間隔14.3mm 製品群:- アズワン品番65-1610-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする