DMH-E-003 ツー ピース D SUB バックシェル サイズDE 亜鉛 CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 53112090

ツー ピース D SUB バックシェル サイズDE 亜鉛

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53112090品番DMH-E-003
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様製品群:DMH シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DE エンクロージャー 材質:メタルアズワン品番65-1611-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする