19インチサーバーラック用コンセント

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53112186 品番 TAP-SV3024B20N
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。

電源コード(m)3 プラグ平行型 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 付属品本体スライドレール用金具×3個 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数24 許容電流(A)36 コンセント形状3P コード長さ(m)3 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5〜40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF3.5(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付け用ネジは付属していません。
※L型金具は別売となります。(TAP-SVSET定価 )
※付属されている金具はタップ本体のスライドレール用金具3個のみです。
※日本以外ではご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする