HDMI変換コンバータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53112579 品番VGA-CVHDMLT
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

会議室やプレゼン環境など、様々な映像出力を持つパソコンをHDMI出力に変換しディスプレイやプロジェクターに出力できるマルチ入力対応のHDMI変換コンバーターです。
HDMI出力、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)出力、USBType-C出力を持つパソコンを接続しHDMI信号に変換し出力することができます。※1※2
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※3
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。※3
USB給電で動作するUSBバスパワー方式です。(別売りのUSB-AC変換アダプタからの給電にも対応します)
ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
取り回しに便利な全長3mのロングケーブル仕様です。
※1各映像コネクタを接続した状態での切り替え操作はできません。最後に接続した映像コネクタの信号を変換し出力します。
※2DisplayportAlternateMode(ディスプレイポートオルタネートモード)に準拠しているUSBType-Cポートを搭載した機種に限ります。
※3VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)信号からは出力できません。

ケーブル長(m)3(本体-ディスプレイ間ケーブル) 付属品取扱説明書 仕様(入力DDC信号)5V 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)1.85 入力端子HDMIタイプA(19PIN)オス×1/ミニD-sub(HD)15pinオス×1/USBType-Cコネクタオス×1(アップストリーム) 保存湿度範囲80以下(結露なきこと) 対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS※VGA入力時除く 出力端子HDMIタイプA(19PIN)オス×1 保管温度範囲(℃)-20〜60 使用環境湿度(%)80以下(結露なきこと) 対応解像度最大4096×2160(60Hz)/3840×2160(60Hz) HDMI規格HDMIVer2.0b オス形状HDMI Type-A(19ピン)×2/ミニD-sub(HD)15ピン/USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする