ターミナル リング タング 1/2IN クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スタッド サイズ メトリック:M12 スタッド サイズ インペリアル:1/2inch 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1410-29 注文コード53112589 品番35135
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
仕様スタッド サイズ メトリック:M12 スタッド サイズ インペリアル:1/2inch 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1410-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする