ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53113079 品番2350397-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:3.31mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:16A 定格電圧:300V アズワン品番65-1388-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする