画像準備中

iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53114828 品番 LP-I6SPRRFGLGD
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!清浄布・埃除去シール・クロス付属

対応機種iPhone6 Plus/6s Plus 特性ガラスフィルム 厚さ(mm)0.33 ゴールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする