曜日別特売
PSG01720 レッド シャーシ マウント 金メッキ Phono RCA メス ジャック MULTICOMP 53115084

レッド シャーシ マウント 金メッキ Phono RCA メス ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53115084品番PSG01720
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:- 外径:- 製品群:-アズワン品番65-1639-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする