Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 上質PUレザーブックケース「PREMIER」 ストラップホール付 スタンド機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53115178 品番LP-GS8PLBPNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

艶やかで上品なPUレザーを使用
PUレザーの2トーンと金物フックで高級感を演出
フラップ蓋をマグネット式ベルトで固定
動画視聴に最適なスタンド機能
カード収納:4枚)大型ポケット付)
ストラップホール付

対応機種Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 タイプ手帳型 ネイビー 材質PUレザー 特性ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付・カード収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする