LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone X【+U】Smith/カード収納ポケット付PUケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53115284
品番
LP-I8ULSBL
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
マグネットで簡単に開閉できるカードポケットが背面についたシェルケース
高級感のあるPUにメタルロゴがオシャレなデザイン
シンプルでTPOを選ばず使用可能
対応機種
iPhone X
色
ブルー
特性
ポケット付・マグネット付
材質
PU+PC
質量(g)
43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×70×17