LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 衝撃吸収 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53115354
品番
LP-I8HVCMSV
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
[耐衝撃] 艶やかな色と手に馴染みやすい曲線形状。ケース内面には耐衝撃構造を施した衝撃吸収ケース。ストラップホール搭載。
対応機種
iPhone X
特性
耐衝撃
タイプ
ケース型
色
メタルシルバー
材質
PC×TPU