LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone X 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 ストラップホール付 スタンド機能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53115388
品番
LP-I8LPRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
上質なPUレザーを使用
エッジの効いたシャープなデザイン
邪魔にならないサイドマグネット固定
動画視聴に最適なスタンド機能
カード収納:1枚
ストラップホール付き
対応機種
iPhone X
タイプ
手帳型
色
レッド
特性
ストラップホール付・スタンド機能・マグネット付・カード収納
材質
PUレザー