LP-XPXZSFGGBL Xperia(TM) XZ/XZs SO-03J/SOV35/SoftBank ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 SMART FIT アイスブルー/高光沢/[G1] 0.2mm 耐衝撃 LEPLUS 53116088

Xperia(TM) XZ/XZs SO-03J/SOV35/SoftBank ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 SMART FIT アイスブルー/高光沢/[G1] 0.2mm 耐衝撃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53116088 品番LP-XPXZSFGGBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

[G1(GRADE1)] G2よりワンランク上の高品質ガラス(表面耐衝撃性50%アップ 耐摩擦性(指滑り)60%向上)
端末色に合わせたスマートなフレーム。
フレーム素材は柔らかいので、ガラスの角割れの防止にも。
艶のある光沢フレーム。
超極薄の0.2mm。
硬度9H強化ガラスフィルム。
清浄布・埃除去シール・クロス付。

対応機種Xperia(TM) XZ/XZs SO-03J/SOV35/SoftBank 特性全画面保護 付属品クリーニングクロス、アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル ガラス部旭硝子製ソーダライムガラス 色(柄)アイスブルー 表面硬度9H以上 ガラス厚(mm)0.2 接着面シリコン膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする