スマートフォン(汎用) USB A to Type-C(USB 2.0) ケーブル「TASSEL」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53116368 品番 LP-TCTSCA
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【USB 2.0】Type-C(A to Type-C)規格の持ち歩きに最適なタッセルデザインの通信・充電ケーブル。転送速度:0.48Gbps、電源供給能力:5V・3.0A(15W)

キャメル 材質タッセル素材:PUレザー、コネクタ:アルミニウム コネクタ形状USB(A)(オス) - USBType-C(オス) 電源供給5V・3.0A(15W) USBポートUSB2.0 転送速度(Gbps)0.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする