iPhone 8 iPhone 7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 背面保護 細工 [G1] 0.55mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)市松 注文コード53116736 品番LP-I7SFGHC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

[GRADE1] 背面をしっかりと保護。日本製ならではの高精細な細工を施した細工ガラス。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属

対応機種iPhone 8/7 付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/埃除去ラベル 材質旭硝子ソーダライムガラス タイプケース型 色(柄)市松 表面硬度9H以上 特性ガラス ガラス厚(mm)0.55 接着面シリコン膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする