LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 [ZERO HARD] 超極薄0.5mm ハードケース クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53117165
品番
LP-IP64ZHCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
【iPhone6/6s対応】精密設計で、端子周辺までしっかり保護。傷つきにくいUVコーティングのPC素材。驚異的な透明度。超極薄0.5mm。
対応機種
iPhone 6
タイプ
ハードケース型
色
クリア
特性
超極薄
材質
UVコーティングのPC素材