LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 Plus [STRIPE] デザインPUレザーカバー スタンド機能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53117287
品番
LP-IP65DLSRBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【iPhone6 Plus/6s Plus対応】オリジナルデザインレザーケース。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
対応機種
iPhone 6 Plus
タイプ
手帳型
色
ブルー
特性
スタンド機能・ポケット付・カード収納
材質
PUレザー