LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 Plus [SWEAT] デザインPUレザーカバー スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53117375
品番
LP-IP65DLSWGR
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【iPhone6 Plus/6s Plus対応】オリジナルデザインレザーケース。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
対応機種
iPhone 6 Plus
タイプ
手帳型
色
グリーン
材質
PUレザー
特性
スタンド機能・ポケット付・カード収納