LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 iPhone 6s [TERRITORY] デザインPUレザーカバー スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53117515
品番
LP-I6SDLTRRD
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
オリジナルデザインレザーケース。ハードケース固定。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
対応機種
iPhone 6/6s
タイプ
手帳型
色
レッド
特性
スタンド機能・ポケット付・カード収納
材質
PUレザー