LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 iPhone 6s [LIGHT CUBE] デザインPUレザーカバー スタンド機能
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53117558
品番
LP-I6SDLLCGY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
オリジナルデザインレザーケース。ハードケース固定。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
対応機種
iPhone 6/6s
タイプ
手帳型
色
グレー
特性
スタンド機能・ポケット付・カード収納
材質
PUレザー