iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット 0.33mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53117673 品番LP-I6SPFGBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

硬度9H表面強化ガラス。ブルーライトをカット。貼り付けキット(意匠登録済)・清浄布・埃除去シール・クロス付属

対応機種iPhone 6 Plus/6s Plus 特性ブルーライトカット 付属品清浄布、埃除去シール、クロス、貼付けキット 表面硬度9H ガラス厚(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする