KW063PK アクトレスミラースマート センター商事 53117899 KW063PK アクトレスミラースマート センター商事 53117899 KW063PK アクトレスミラースマート センター商事 53117899 KW063PK アクトレスミラースマート センター商事 53117899

アクトレスミラースマート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53117899 品番KW063PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

30個のLEDライト付き!
タッチセンサースイッチを長押しでお好きな明るさに合わせて簡単に調整できます。
昼・夜、自宅・外出先など時間や場所を問わず、いつでも使えます。
細やかなメイク・スキンケアをサポートします。
PUケースはスタンドにもなり、角度は約45度まで調節可能です。
バッテリー内蔵なので付属のUSBケーブルで充電し、移動先でも使用できます。

ピンク 付属品PUケース、USB充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS 形状四角 質量(g)約203 寸法(cm)約200×135×120 バッテリー容量(mAh)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする