ハート型イヤホン分配器ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53117978 品番DZIS102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネックレスの形をしていますが、実はイアホンジャックなんです。
一つの音楽を二人で聴ける優れものです。
使わない時はネックレスとしてもハートがオシャレです。
女の子同士・恋人同士で聞けば仲良くなること間違いなし!

シルバー チェーン長(mm)約700 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約65×32×10 材質スチール 質量(g)BOX込80、本体60 適合年齢(歳)6以上
注意
※お子様が口に入れないようにご注意ください。
※対象年齢6歳以上。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする