K-217RB 折りたたみキャリーカート (大) センター商事 53118014 K-217RB 折りたたみキャリーカート (大) センター商事 53118014 K-217RB 折りたたみキャリーカート (大) センター商事 53118014 K-217RB 折りたたみキャリーカート (大) センター商事 53118014 K-217RB 折りたたみキャリーカート (大) センター商事 53118014 K-217RB 折りたたみキャリーカート (大) センター商事 53118014

折りたたみキャリーカート (大)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53118014 品番 K-217RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。
組立簡単。

赤黒 長さ(mm)370 幅(mm)420 サイズ手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm 高さ(mm)400 奥行(mm)370 全高(mm)約980 耐荷重(kg)35 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×350×340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53118005
2024-02-01
用途:
現場への道具、材料搬入時
建設業・工事業

タイヤがもう少し大きければ、少しの段差でもつっかえないのですが。。あとこのサイズでもう少し高さがあれば尚良いのですが!

対象商品:
53118005
2023-07-04
用途:
荷物の移動
不動産業

書類をフロアー違いで移動させるのに購入しました。底板が少し動きが悪い印象にありますが、使用には問題ありません。

対象商品:
53118005
2022-03-15
用途:
DMの配布時に使用
サービス業

使い勝手はよいですが、届いた商品に破損があった。
箱を閉じておくストッパーのようなものが破損していたが、通常の使用には問題ない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
不良品でしたら、返品・交換対応いたしますので、お申し付けください。

対象商品:
53118014
2021-02-08
用途:
キャンプ用具等の運搬
建設業・工事業

折りたたんだ状態からボックス形状に組み立てる際、側面の二つ折れに畳む箇所を広げ、その上端部に付属部品を取り付けて補強する必要がある。
その補強材は折りたたんだ状態の際に、底面の材の中央にはめ込んで収納する。
しかしこの部材の取り出し、取り付けが少々面倒に感じる。もっと簡単な別のやりかたはなかったのかな、と思う。うっかりこの取付けを忘れて物を先に入れたときは、中に入れたのをまた取り出さないといけない。この点は不親切だ。
しかし、運搬する荷物が軽量なら補強部材は使わなくてもいいかもしれない。
商品自体は価格の割に使い勝手が良く、車のトランクに入れておけば日常的に便利に使える。

1人が参考にしています
対象商品:
53118005
2020-11-01
用途:
美容業
こまちや美容室 様 (サービス業)

格安だったので品質に不安がありましたが大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする