ソーラーアニマルブロック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53118127 品番H-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

様々な動物に対応します。
動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。
前方に約110度の範囲、距離約3〜10mの間で調整可能。
5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。
天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。
赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。

電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g)約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5〜7日) センサー角度調整(°)110 検知エリア(m)約8〜10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX44 音量(dB)約80
注意
※USBケーブルが接続されている場合、本機は機能し続けますが赤外線センサーは機能しません。
※できるだけ人が生活している場所から離れた所に設置してください。
※赤ちゃんや子どもの近くで本機を使用しないでください。
※赤外線センサーをふさがないでください。
※本機を清掃する時は、柔らかい布を使用し、中性洗剤と水で清掃してください。
※本機を損傷する可能性がある、強い化学薬品や研磨剤は使用しないでください。
※内蔵の充電池以外使用しないでください。

商品説明動画

ソーラーアニマルブロック H 501
この動画は、23人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
野良猫除け
サービス業

野良猫による排尿、排便に悩まされていましたが、設置後は野良猫が通過することも少なくなり、被害もほとんど無くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
53118127
2024-08-29
用途:
玄関の猫除け
製造業

猫のフンガイに困っていたが、クリアーで来たので満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
53118127
2023-08-15
用途:
鳥やネズミよけ
農・林・水産業

ハウス栽培の害虫駆除に使用していて、土壌に差し込んでもグラグラして副え木などで固定してます。
使用開始時のみ充電すれば、あとは太陽光で充電の手間が不要です。

1人が参考にしています
対象商品:
53118127
2023-03-17
用途:
猫よけ!
その他業種

猫の糞害に悩まされて購入しました
以前購入したモスキートノイズと違い
多少音は聞こえますが何より
猫が来なくなりました!
庭いじりの時に気になれば
スイッチをオフにするだけなので
問題なしです
2つ購入しましたが
必要ならまた買い足す予定です

1人が参考にしています
2023-06-10
用途:
ムクドリとカラス被害
建設業・工事業

電線に止まるムクドリの下に置いてある資材の糞による被害に悩んでいました。アニマルブロックを購入して電線方向に向けて設置したところ、全く飛来しなくなり、早朝からムクドリを狙うカラスの鳴き声による騒音も無くなりました。2個を購入し、ネズミが侵入する場所にも設置してからは侵入の形跡がありません。再び2個購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
53118127
2022-11-20
用途:
家庭菜園、庭の猫よけ。
サービス業

半年前に購入、2番ネコモードで使用。ある程度ですがネコの数が減り、バッテリーも放置したままでもっているので、2台目を購入しました。金網に針金で取付ようとしましたが、通す穴がなく、穴も付いていると便利でより良いと思います。

対象商品:
53118127
2022-08-20
用途:
小動物対策用
その他業種

反応したら逃げているのを見たので一定の効果はあります。
ただ、小動物に対しては感度を最大にしても反応しないことが多いようです。
人間にはよく反応します。
設置角度を色々変えてみましたが、改善がみられませんでした。
ソーラー充電式で電池交換不要なのは嬉しいです。
猫は慣れると効果がないと聞くので、今後も効果があるのかは検証したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53118127
2021-02-08
用途:
畑の小動物駆除のため

胴なんでしょう?聞いてるのかな?人が通ればピーと音が鳴っているのでちゃんと完治はしているみたいですが、完治の範囲とか目に見えないのでどのくらい活躍しているのかわかりませんが、最近サルが少しよけて通っているので多少聞いているのでしょうか???雨風には耐えて使用方法も簡単だし値段的には満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする