付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)
仕様JIS協約形モータブレーカ
オプション警報接点
質量(kg)0.42
定格電圧(V)AC220
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
定格電流(A)1.5
接続方式線押え端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
接続可能電線(mm2)22
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式完全電磁式
結線方式3Φ3W
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
アズワン品番65-2966-55