LD120-N LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118136 LD120-N LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118136 LD120-N LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118136 LD120-N LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118136 LD120-N LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118136

LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53118136 品番LD120-N
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。

電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85〜265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
注意
※主にグロー式にご使用頂けます。
※本製品は両側給電仕様です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53118136
2020-12-11
用途:
事務所、食堂用
製造業

HF方式では使えませんでした。オールフリー、HF、ラピット、グロー専用等の記述がなく、無駄遣いでした。

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする