工場扇 45cm(スタンド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53118319 品番HVP-18S-DC
参考基準価格(税別)¥43,890 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

空気をデザインする扇風機です
やさしい風を広範囲に広げます
衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています
DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです
360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます
粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています

電源コード(m)2 用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環 材質本体:金属、羽:アルミ 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V・50/60Hz)0.07〜1.66・(240V・50/60Hz)0.05〜0.87 電源(V)100〜240対応 消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.4〜120・(240V・50/60Hz)3.5〜122 ハネ径(cm)45 モーター全閉型 風量(m3/min)15〜100 風量調整無段階 モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340〜1060・(240V・50/60Hz)340〜1060 材質(羽根)アルミ 各種認証PSE 本体寸法(cm)24×59×57 標準ノイズ(dB)68 上下角度調整 360°旋回

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする