SK11
充電式LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53118538
品番
SLH-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
充電式のLEDヘッドライトです
IP64で粉塵に強いです
ブーストモードで最大500lmです
本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途
暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)
350(High)/170(Mid)/25(Low)
連続点灯時間(時間)
10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅)
保護等級
IP64
仕様
【白熱電球相当】30W
材質
樹脂
電源
リチウムイオン蓄電池
充電時間(時間)
約4
光色
昼光色
照射角度(°)
40
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。