河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
モータブレーカ MB 30シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53119074
品番
MB 30-55
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
仕様
MB型モータブレーカ
質量(kg)
0.33
定格電圧(V)
AC220
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
67.5×96×52
定格電流(A)
25
接続方式
線押え端子(M5)
接続可能電線(mm
2
)
14
定格遮断容量(kA)
2.5
引きはずし方式
完全電磁式
結線方式
3Φ3W
極数・素子数
3P3E
適合安全規格
電気用品安全法
アズワン品番
65-2940-19