容量表記バイオマス混入ポリ袋 白色半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード53119159 品番GSN45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス原料10%配合
容量表記あり
バイオマスマーク本体印刷あり

容量(L)45 白色半透明 厚さ(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号130017 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする